Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111952
Cod. Produttore
111952
Cod. EAN
4015081115006

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 160A
  • Corrente di intervento: 100A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Configurazione: 4 poli
  • Applicazione: Protezione potenza
  • Dimensioni: 36 moduli
Apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire un collegamento elettrico principale sicuro tramite raccordo a vite. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, indicata per applicazioni che richiedono un montaggio stabile e duraturo. Non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di installazione, rendendolo ideale per impianti elettrici professionali. La sua configurazione è studiata per assicurare prestazioni efficienti e conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 160A, 100A, nel 4 polo

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

160 ... 1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1920 ... 1920 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 160A protezione energia