Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111989
Cod. Produttore
111989
Cod. EAN
4015081115372

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1600A
  • Corrente nominale: 1000A
  • Polo: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Potenza
  • Modello: LZMN4-4-AE1600/1000-I
  • Configurazione: 4XR160

Documentazione tecnica

Apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale. Progettato senza protezione integrata dalle dispersioni a terra, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di qualità per la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 1600A, 1000A, nel 4 polo

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3200 ... 19200 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 1600A 1000A industriale