Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111988
Cod. Produttore
111988
Cod. EAN
4015081115365

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 1250A
  • Corrente di intervento: 800A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: Protezione potenza
  • Configurazione: 4 poli
  • Applicazione: Alta corrente

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza, 4p, 1250A, 800A, nel 4 polo Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 1250A, 800A, nel 4 polo

corrente nominale permanente Iu

1250 A

tensione nominale

690 V 690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

630 A 1250 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2500 A 15000 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 1250A 800A distribuzione elettrica