Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265990
Cod. Produttore
265990
Cod. EAN
4015082659905

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Potere d'interruzione: 85 kA
  • Tensione nominale: 400/415 V 50 Hz
  • Montaggio: Fisso, collegamento a vite
  • Norma: IEC
  • Protezione: Impianto, cavo, selettiva
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore selettivo a 4 poli con portata di 1000 A, progettato per installazione fissa da incasso. Il dispositivo è dotato di raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale, garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo senza integrazione di protezioni dalle dispersioni a terra. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo selettivo e robusto delle correnti elevate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM4, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 85 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 1000 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 12000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 1000A montaggio fisso