Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111987
Cod. Produttore
111987
Cod. EAN
4015081115358

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 1000A
  • Corrente di intervento: 630A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Alta potenza
  • Configurazione: 4 poli
  • Applicazione: Uso industriale
LZMN4-4-AE1000/630-I è un apparecchio da incasso progettato per l'installazione fissa, caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale. Questo dispositivo è indicato per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e una connessione sicura, con una capacità nominale di 4x1000A e una corrente di 630A. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per l'uso in impianti elettrici industriali e civili, garantendo prestazioni elevate e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 1000A, 630A, nel 4 polo

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

37 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 12000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 1000A 630A distribuzione elettrica