Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM113201
Cod. Produttore
113201
Cod. EAN
4015081127368

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM..-S
  • Tensione nominale: IEC standard
  • Poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Protezione: Magnetico e termico
  • Categoria d'uso: AC-3
  • Montaggio: Flessibile modulare
  • Dimensioni: Compatte

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli NZMB2-S200-SVE, dotato di protezione magnetica contro sovraccarichi. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura un intervento rapido e preciso in caso di anomalie. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

245 mm

profondità

180 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

110 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

55 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18,5 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8 ... 44328 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli serie NZM-S IEC