Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM272208
Cod. Produttore
272208
Cod. EAN
4015082722081

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: NA
  • Corrente nominale: 60A
  • Tipo: Interruttore di potenza
  • Poli: 3P
  • Applicazione: Trasformatori e motori
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Classe Etim EC000228
  • Standard: UL272208
Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per installazione fissa da incasso, ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Dotato di morsetto telaio per un collegamento sicuro e affidabile, garantisce elevate prestazioni senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e tecnologie avanzate per assicurare sicurezza e durata nel tempo nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMB1-AF60-NA INT.AUT.DI POT.3P (UL272208 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

60 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

60 ... 60 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

380 ... 630 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P protezione motori trasformatori