Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284379
Cod. Produttore
284379
Cod. EAN
4015082843793

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore 3P
  • Protezione: Motori e trasformatori
  • Corrente nominale: 40 A
  • Serie: Moeller
  • Classe ETIM: EC000228
  • Applicazione: Protezione potenza
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese produzione: Italia
Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per l'installazione fissa da incasso. Dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo robusto e stabile, con un design tecnico adatto a impianti fissi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMH1-A40 INT.AUT.DI POT.3P PROT. I284379 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 400 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P protezione impianti elettrici