Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271422
Cod. Produttore
271422
Cod. EAN
4015082714222

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: INT.AUT.DI POT.3P PROT.
  • Serie: Moeller series
Interruttore automatico di potenza a 3 poli per installazione fissa da incasso, con collegamento a vite per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato per la protezione dei circuiti elettrici principali senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo robusto e stabile, assicurando la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMC2-A200 INT.AUT.DI POT.3P PROT.271422 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 2000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P protezione impianti elettrici