Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102688
Cod. Produttore
102688
Cod. EAN
4015081025480

Informazioni di prodotto

  • Potere d'interruzione: 100 kA 480V
  • Corrente nominale: 600 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tensione: 480Y/277 V 60 Hz
  • Certificazioni: UL/CSA, IEC
  • Montaggio: Fisso, collegamento a vite
  • Funzione: Sezionatore di potenza
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di potenza da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica. Questo apparecchio è dotato di raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale, assicurando una connessione stabile e sicura. Caratterizzato da una capacità di interruzione di 100 kA a 480 V e una corrente nominale di 600 A, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per la gestione efficiente dell'energia elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, N3, sezionatore di potenza, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 600 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 600 A, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Funzione di protezione: Sezionatore di potenza/Interruttore generale

corrente nominale permanente Iu

600 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6600 ... 6600 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 600A 100kA montaggio fisso