Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102687
Cod. Produttore
102687
Cod. EAN
4015081025473

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NS3-400-NA SEZ 100KA
  • Potere d'interruzione: 100 kA @ 480V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Frequenza: 60 Hz
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Montaggio: Fisso, collegamento a vite
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento del circuito principale, questo dispositivo offre una protezione nominale di 400A e una capacità di interruzione di 100kA a 480V. Realizzato per applicazioni professionali, assicura una gestione efficiente della corrente e una lunga durata operativa, ideale per impianti industriali e civili che richiedono standard elevati di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, N3, sezionatore di potenza, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 400 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 400 A, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Funzione di protezione: Sezionatore di potenza/Interruttore generale

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6600 ... 6600 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 400A 100kA montaggio fisso