Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265781
Cod. Produttore
265781
Cod. EAN
4015082657819

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 220A
  • Poli: 3P
  • Protezione motore: elettronica
  • Serie: NZM..-ME
  • Norme: IEC/EN 60947-2/4-1
  • Classe intervento: 2-20s a 6xIr
  • Memoria termica: inclusa
  • Montaggio: modulare flessibile

Documentazione tecnica

Interruttore automatico tripolare NZMN3-ME220 con portata nominale di 220A, dotato di protezione elettronica da sovraccarico termico e sensibile a guasto di fase. Questo dispositivo garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando un intervento rapido e preciso in caso di anomalie. La tecnologia elettronica integrata permette un controllo accurato e una protezione efficace, rendendo l’interruttore ideale per applicazioni industriali e impianti complessi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-ME coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore elettronico per protezione motore con sensibilità alla mancanza di fase. Nota: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 misurazione del valore effettivo e “memoria termica”., impostazione della classe d'intervento regolabile tr: 2-20s a 6xIr o infinito (senza sganciatore termico)

larghezza

140 mm

altezza

275 mm

profondità

166 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

110 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

220 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

55 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

110 ... 220 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

220 ... 3080 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico NZMN3-ME220 3P 220A protezione motore IEC