Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265738
Cod. Produttore
265738
Cod. EAN
4015082657383

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Numero poli: 3P
  • Categoria d'uso: AC-3
  • Serie: NZM..-S
  • Montaggio: Flessibile
  • Sganciatore: Magnetico cortocircuito
  • Grandezze: 4 compatte
  • Mercato: IEC

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli con portata di 200 ampere, progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica. Dotato di intervento magnetico, assicura una risposta rapida e precisa alle sovracorrenti senza protezione da sovraccarico termico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e stabile del flusso elettrico, questo dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e da elevate prestazioni operative. La sensibilità al guasto di fase è assente, rendendolo adatto a impianti dove tale funzione non è necessaria. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

110 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

55 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18,5 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8 ... 44328 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 200A serie NZM-S distribuzione elettrica