Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269216
Cod. Produttore
269216
Cod. EAN
4015082692162

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 200 A
  • Potere d'interruzione: 25 kA @ 480V
  • Potere d'interruzione: 18 kA @ 600Y/347V
  • Frequenza: 60 Hz
  • Installazione: Montaggio fisso
  • Collegamento: a vite
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per installazione fissa da incasso, dotato di raccordo a vite per il collegamento elettrico principale. Questo apparecchio garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace senza integrazione di dispositivi per la dispersione a terra. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 18 kA, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 200 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: collegamento a vite, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 200 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 2000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM2 3 poli 200A montaggio fisso UL/CSA