Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265716
Cod. Produttore
265716
Cod. EAN
4015082657161

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3P
  • Protezione: Magnetotermica
  • Classe sgancio: 10A
  • Norme: IEC/EN 60947-4-1
  • Norme: IEC/EN 60947-2
  • Categoria d'uso: AC-3
  • Serie: NZM..-M

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza tripolare da 160A con protezione da sovraccarico termico. Dispositivo termomagnetico progettato per garantire un’elevata sicurezza nell’impianto elettrico, assicurando l’interruzione affidabile del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione efficace e duratura, con una struttura robusta e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

45 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18,5 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1280 ... 2240 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 160A protezione motore IEC