Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111934
Cod. Produttore
111934
Cod. EAN
4015081114825

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3p
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Corrente di interruzione: 250A
  • Protezione: R160
  • Applicazione: Potenza
  • Configurazione: 3x250A
Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Realizzato per gestire correnti elevate fino a 3x250A, offre affidabilità e protezione nelle applicazioni elettriche. La struttura robusta e la facilità di installazione lo rendono ideale per impianti elettrici professionali, assicurando prestazioni stabili e durature senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 3p, 160A

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

960 ... 1600 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3p 160A distribuzione elettrica