Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265736
Cod. Produttore
265736
Cod. EAN
4015082657369

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 3P
  • Serie: NZM..-S
  • Tipo interruttore: Automatico di potenza
  • Categoria d'uso: AC-3
  • Montaggio: Flessibile, modulare
  • Protezione: Magnetica e termica
  • Mercato: IEC

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli con corrente nominale di 125A, caratterizzato da intervento magnetico per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è privo di protezione da sovraccarico termico e non sensibile a guasti di fase, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione specifica e mirata. La sua costruzione robusta e le prestazioni precise lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

37 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18,5 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8 ... 14 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 125A serie NZM-S montaggio flessibile