Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265723
Cod. Produttore
265723
Cod. EAN
4015082657239

Informazioni di prodotto

NZMN2-M125 INT.AUT.DI POT.3P 125A PROT.MOT.
Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza a 3 poli con corrente nominale di 125A, dotato di protezione da sovraccarico termico. Il dispositivo utilizza una tecnica di intervento termomagnetica, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Progettato per la gestione e la protezione degli impianti elettrici, assicura la salvaguardia contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità del servizio e la sicurezza dell'impianto.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

37 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 1750 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 125A protezione termomagnetica impianti elettrici