Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281307
Cod. Produttore
281307
Cod. EAN
4015082813079

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 3P
  • Protezione: Magnetotermico M
  • Classe di sgancio: 10A
  • Norme: IEC/EN 60947-4-1, 60947-2
  • Categoria d'uso: AC-3
  • Montaggio: Flessibile modulare
  • Serie: NZM..-M

Documentazione tecnica

Interruttore automatico termomagnetico tripolare da 125A con protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, assicurando un intervento rapido e preciso. La sua struttura robusta e la tecnologia avanzata lo rendono adatto all’uso in applicazioni industriali e civili, offrendo una gestione efficiente della corrente elettrica e una protezione ottimale del sistema. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

37 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

130 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 1750 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 125A protezione motore IEC