Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269214
Cod. Produttore
269214
Cod. EAN
4015082692148

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 125 A
  • Potere d'interruzione: 25 kA @480V
  • Potere d'interruzione: 18 kA @600Y/347V
  • Frequenza: 60 Hz
  • Installazione: Montaggio fisso
  • Collegamento: a vite
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza tripolare da incasso con collegamento a vite, progettato per garantire un’installazione fissa e sicura. Questo apparecchio offre un’elevata affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici principali, ideale per applicazioni industriali e civili. La costruzione robusta e il design compatto assicurano facilità di integrazione negli impianti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Privo di protezione integrata contro le dispersioni a terra, è indicato per impianti dove tale funzione è gestita separatamente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 18 kA, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 125 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: collegamento a vite, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

750 ... 1250 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM2 3 poli 125A montaggio fisso UL/CSA