Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111980
Cod. Produttore
111980
Cod. EAN
4015081115280

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3p
  • Tipo interruttore: Automatico di potenza
  • Serie: Moeller series
  • Corrente di intervento: 1600A
  • Classe di intervento: R12

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire una connessione sicura tramite raccordo a vite. Dotato di una capacità nominale di 3 poli a 1600A, questo dispositivo offre una protezione affidabile per circuiti elettrici principali senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Realizzato per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo grazie a materiali di alta qualità e design robusto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 3p, 1250A

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

630 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 15000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 1250A industriale