Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020026000
Cod. Produttore
020026000
Cod. EAN
8029564020943

Informazioni di prodotto

CA14NV17,5-100KA2020-SH

Documentazione tecnica

Il componente elettrico CA14NV17,5-100KA2020-SH è progettato per applicazioni di protezione con una capacità nominale di 17,5 mm di larghezza e una corrente nominale di 100 kA. Le sue dimensioni compatte, con una larghezza di 14 mm e un'altezza di 17,5 mm, lo rendono ideale per installazioni in spazi ridotti. Il design include fori di fissaggio precisi con diametri di 7 mm e 1,3 mm, garantendo un montaggio sicuro e stabile. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo nelle applicazioni elettriche, offrendo protezione efficace contro sovracorrenti e sovratensioni. Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da una capacità di interruzione di 100 kA e una tensione nominale di 230/400 V, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura compatta e il design modulare facilitano l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre prestazioni elevate e durature nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici.

Produttore

Interruttore automatico modulare 100 kA 230/400 V compatto per impianti residenziali e industriali