Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170622
Cod. Produttore
170622
Cod. EAN
4015081674497

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: 32 A
  • Protezione: 10 kA
  • Tipo: 1P + N
  • Curve caratteristiche: B, C, D
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Indicatore posizione: Rosso-verde
Interruttore magnetotermico unipolare con potere di interruzione di 10 kA e corrente nominale di 32 A. Progettato per la protezione efficace dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, con limitazione energetica di classe 3 per una migliore gestione delle correnti di guasto. Dispone di due poli totali con un polo protetto, assicurando un controllo preciso della corrente. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua di alta qualità/interruttore automatico miniaturizzato con protezione da sovraccarico indipendente dalla tensione di rete; indicatore della posizione di contatto rosso-verde; protezione innesto posteriore della morsettiera; gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente; la gamma completa di prodotti accessori può essere aggiornata retroattivamente; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali di esercizio fino a 40 A; curve caratteristiche d’intervento B, C, D; poteri d’interruzione nominali 10 kA; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico residuo C32 10kA quadro distribuzione