Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265717
Cod. Produttore
265717
Cod. EAN
4015082657178

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Poli: 3P
  • Serie: NZM..-M
  • Classe di sgancio: 10A
  • Protezione: magnetotermica
  • Norme: IEC/EN 60947-4-1
  • Categoria d'uso: AC-3
  • Montaggio: modulare e flessibile

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli con protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo termomagnetico assicura una risposta rapida e precisa alle variazioni di corrente, proteggendo efficacemente gli impianti elettrici industriali e civili. La capacità nominale di 200A lo rende adatto a impieghi in sistemi di distribuzione energetica di media e alta potenza, offrendo sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche ne facilitano l’installazione e la manutenzione, assicurando continuità operativa e protezione affidabile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

110 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

55 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18,5 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 2800 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 200A protezione motore