Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269211
Cod. Produttore
269211
Cod. EAN
4015082692117

Informazioni di prodotto

  • Potere d'interruzione: 25 kA @ 480V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Frequenza: 60 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamento: a vite
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a tre poli progettato per l’installazione da incasso con tecnica a fissaggio fisso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce una connessione sicura e affidabile. L’apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando protezione e durata nel tempo senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo robusto e performante per la gestione e la protezione dei circuiti di potenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 18 kA, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 63 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: collegamento a vite, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 63 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

380 ... 630 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 63A montaggio fisso UL/CSA