Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM272258
Cod. Produttore
272258
Cod. EAN
4015082722586

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100 A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Interruttore di potenza
  • Protezione: per trasformatori e motori
  • Serie: Moeller series
  • Normativa: UL272258
  • Applicazione: Industriale
  • Classe ETIM: EC000228
Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per l’installazione fissa da incasso, ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Dotato di morsetto telaio per un collegamento sicuro e affidabile, garantisce un’elevata sicurezza senza protezione integrata contro le dispersioni a terra. Questo apparecchio è caratterizzato da una costruzione robusta e compatta, adatta per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso della corrente elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMB1-A100-NA INT.AUT.DI POT.3P (UL272258 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 1000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli protezione motori trasformatori