Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269144
Cod. Produttore
269144
Cod. EAN
4015082691448

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: INT.AUT.DI POT.3P
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interuttore di protezione
  • Applicazione: Trasformatori e motori
  • Poli: 3P
  • Standard: UL269144
  • Classe ETIM: EC000228
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore automatico di potenza tripolare da incasso con collegamento a vite, progettato per garantire un'installazione fissa sicura e affidabile. Questo dispositivo elettrico è ideale per la protezione e il controllo dei circuiti principali, offrendo un'elevata resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace senza dispersioni a terra integrate, rendendolo adatto a impianti elettrici industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMB2-AF25-NA INT.AUT.DI POT.3P (UL269144 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 ... 25 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli protezione motori trasformatori