Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281304
Cod. Produttore
281304
Cod. EAN
4015082813048

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Poli: 3P
  • Protezione: magnetotermica
  • Classe di sgancio: 10A
  • Norme: IEC/EN 60947-4-1
  • Categoria d'uso: AC-3
  • Montaggio: flessibile modulare
  • Serie: NZM..-M

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza tripolare NZMH2-M63 con protezione da sovraccarico termico. Dispositivo termomagnetico progettato per garantire un'elevata affidabilità nella protezione degli impianti elettrici, con una corrente nominale di 63A. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nell’intervento contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza sensibilità a guasti di fase. Costruito per offrire prestazioni costanti e protezione efficace, assicurando la continuità operativa degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

18,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

130 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

504 ... 882 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 63A protezione motore IEC