Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265748
Cod. Produttore
265748
Cod. EAN
4015082657482

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3P
  • Serie: NZMH2-S
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Applicazione: Mercato IEC
  • Protezione: Magnetico e termico
  • Categoria d'uso: AC-3
  • Montaggio: Flessibile modulare

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli con portata nominale di 160 ampere, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di intervento magnetico, assicura una rapida risposta in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, migliorando la sicurezza dell’impianto. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente elettrica, contribuendo a prevenire danni agli impianti e garantire continuità operativa. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici di alta qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

45 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

130 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8 ... 14 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 160A serie NZM installazione industriale