Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265724
Cod. Produttore
265724
Cod. EAN
4015082657246

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3P
  • Serie: NZM..-M
  • Protezione: Magnetotermico
  • Classe sgancio: 10A
  • Norme: IEC/EN 60947-4-1
  • Norme: IEC/EN 60947-2
  • Categoria d'uso: AC-3

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli con protezione da sovraccarico termico, caratterizzato da tecnologia termomagnetica per un intervento preciso e affidabile. Progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, è ideale per l'uso in sistemi industriali e civili che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La capacità nominale di 160A assicura elevate prestazioni e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

45 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1280 ... 2240 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 160A protezione motore IEC