Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM237003
Cod. Produttore
237003
Cod. EAN
4015082370039

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Corrente nominale: 13 A
  • Poli: 1 polo + N
  • Intervento: Caratteristica C
  • Potere d'interruzione: 4,5 kA
  • Corrente di guasto: 0,3 A
  • Tipo: RCBO con protezione sovraccarico
  • Sensibile a corrente impulsiva: fino 250 A
Interruttore differenziale PKN4-13/1N/C/03-A MTD con corrente nominale di 13A e sensibilità di 0,3 mA, progettato per proteggere un polo su un totale di due poli. Classe di limitazione energetica pari a 3.000, adatto per la rilevazione di correnti di guasto di tipo A. Questo dispositivo garantisce un'elevata sicurezza elettrica grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di dispersioni, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici e delle persone. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 13 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale di guasto IΔN: 0,3 A, sensibile a corrente impulsiva, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttore per applicazioni residenziali e commerciali

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico residuo RCBO 13A C 1P+N residenziale/commerciale