Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111824
Cod. Produttore
111824
Cod. EAN
4015081113729

Informazioni di prodotto

  • Interruttore 4 poli 4X160A
  • Protezione per trasformatori
  • Utilizzo su motori
  • Classe ETIM EC000228
  • Serie Moeller
  • Tipo interruttore ASF80-I
  • Codice prodotto R80111824
  • Applicazione industriale
Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite morsetto telaio. Adatto per la protezione di circuiti elettrici principali, offre una capacità nominale di 4x160A con una taratura di R80. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Non integra protezione dalle dispersioni a terra, concentrandosi sulla funzionalità primaria di interruzione e controllo del circuito. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: LZME1-4-ASF80-I INT.AUT. 4X160A R80111824 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

18 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 ... 80 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 800 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 4x160A R80 protezione trasformatori motori