Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265807
Cod. Produttore
265807
Cod. EAN
4015082658076

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore 4P
  • Corrente nominale: 100A
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Applicazione: Trasformatori e motori
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000228
  • Marca: Eaton Industries
  • Origine: Italia
Interruttore automatico a 4 poli con corrente nominale di 100A e potere di interruzione di 25kA, progettato per l'installazione fissa da incasso. Dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La costruzione robusta e la protezione integrata assicurano prestazioni elevate in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMB1-4-A100 INT.AUT.4P 100A 25KA N265807 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 4P 100A 25kA protezione motori trasformatori