Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040663200
Cod. Produttore
040663200
Cod. EAN
8029564604426

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE ANTIV.IP65 24V ROSSO

Documentazione tecnica

Interruttore antivandalo con grado di protezione IP65, progettato per garantire resistenza e affidabilità in ambienti difficili. Funziona a 24V ed è caratterizzato da un design compatto con diametro di montaggio da 16 mm, adatto per installazioni su pannelli con foro da 16 mm. La finitura rossa del pulsante ne facilita l’identificazione visiva. Realizzato con materiali robusti per assicurare durata nel tempo e protezione contro polvere e acqua, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Interruttore antivandalo con grado di protezione IP65, ideale per installazioni che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua. Funziona a 24V ed è caratterizzato da un pulsante rosso ben visibile, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti industriali o civili. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro atti vandalici, rendendolo una soluzione efficace per il controllo di circuiti elettrici in condizioni difficili.

Produttore

Interruttore antivandalo IP65 24V pulsante rosso per ambienti industriali e civili