›

Interruttore antivandalo IP65 24V bianco compatto per installazioni elettriche sicure e durature

Cod. Rexel EA040663600
Cod. Produttore 040663600
Cod. EAN 8029564604457

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V AC/DC
  • Corrente nominale: 5A
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Materiale corpo: Acciaio inox
  • Resistenza contatti: ≤50mΩ
  • Temperatura operativa: -25°C a +55°C
  • Serie: 04/06632-00 ÷ 04/06636-00

Descrizione del prodotto

Interruttore antivandalo con grado di protezione IP65, progettato per garantire resistenza a polvere e getti d'acqua. Funziona a 24V ed è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre le dimensioni contenute ne facilitano l'installazione su pannelli con foro da 16 mm. Questo interruttore è adatto a impianti elettrici che necessitano di componenti sicuri e protetti da agenti esterni. Descrizione del produttore: Interruttore antivandalo con grado di protezione IP65, progettato per garantire resistenza e affidabilità anche in ambienti difficili. Funziona a 24V e presenta un design compatto con finitura bianca, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Questo interruttore è adatto per installazioni dove è necessario un dispositivo robusto e protetto contro polvere e acqua, assicurando prestazioni costanti nel tempo.
Interruttore antivandalo IP65 24V bianco compatto per installazioni elettriche sicure e durature