› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Interruttore a pulsante 1P 2[32]A 250V con ghiera e ranella montate per uso elettrico

Cod. Rexel VI00750.L
Cod. Produttore 00750.L
Cod. EAN 8007352035225

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2 32 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Poli: 1P
  • Collo: 12 mm
  • Con ghiera e ranella montate
  • Serie: VI00750.L
  • Tipo: Interruttore a pulsante
  • Quantità consigliata: 250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore 1P 2[32] A 250 V~, collo 12 mm, con ghiera e ranella montate

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Pulsante

Tipologia

Combinazione interruttore/tasto

senza alogeni

numero di poli

Unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

10 mm

Colore dell'elemento di comando

Bianco

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Anello/dado di fissaggio

numero di elementi di comando

1

codice RAL (simile) elemento di comando

9003

codice RAL (simile) scatola

9005

Tipo superficie

Opaco

estratto di montaggio

0 ... 10 mm

Interruttore a pulsante 1P 2[32]A 250V con ghiera e ranella montate per uso elettrico
€ 0,9726 x 1 pz.
(pz.)
250 pz.
Q.tà consigliata info