Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216892
Cod. Produttore
216892

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-WRS-SA(O)-O SEL.GR.CHIAVE 2 POS
  • Funzione: Commutazione con bloccaggio
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Design: Forma tonda
  • Colore azionamento: Nero
  • Calotta segnalatore: Colore altro
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Interruttore a chiave con due posizioni di commutazione, caratterizzato da un design compatto con lente tonda. L'elemento di azionamento è di colore nero e la calotta del segnalatore luminoso presenta una colorazione alternativa. Questo dispositivo elettrico offre una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni di controllo. Ideale per applicazioni che richiedono un comando sicuro e preciso tramite chiave, si distingue per la sua robustezza e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM216892 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un design tondo e un elemento di azionamento a chiave di colore nero, offre una funzionalità di commutazione con bloccaggio a scatto, assicurando sicurezza e controllo. Questo modello è dotato di due posizioni di commutazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La calotta del segnalatore luminoso è di colore altro, aggiungendo un tocco distintivo al tuo sistema elettrico.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore a chiave 2 posizioni nero per automazione industriale