Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14463.SL
Cod. Produttore
14463.SL
Cod. EAN
8007352563711

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore a badge
  • Uscita: Relè NO 4 A 250 V~
  • Alimentazione: 120-230 V~ 50-60 Hz
  • Illuminazione: Tasca per visibilità
  • Regolazione: Trimmer tempo spegnimento
  • Colore: Silver
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VI14463.SL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, Silver - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

43,5 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura d'esercizio

5 ... 35 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250,01 V

Produttore

Interruttore a badge verticale 2 moduli Silver uscita relè 4A 250V illuminazione tasca regolazione tempo spegnimento