Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Accessori per Automazione /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14463
Cod. Produttore
14463
Cod. EAN
8007352561373

Informazioni di prodotto

  • Uscita relè: NO 4 A 250 V~
  • Alimentazione: 120-230 V~ 50-60 Hz
  • Illuminazione tasca: per visibilità al buio
  • Trimmer tempo: regolazione spegnimento
  • Colore: bianco
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VI14463
  • Fornito senza: carta ISO (badge)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, bianco - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

43,5 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura d'esercizio

5 ... 35 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250,01 V

Produttore

Interruttore a badge verticale 2 moduli bianco uscita relè 4A 250V illuminazione tasca controllo accessi hotel uffici