Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F8358
Cod. Produttore
8358
Cod. EAN
8015466128320

Informazioni di prodotto

3F 66 2 LED 12 II
Interruttore con due LED integrati, progettato per applicazioni elettriche a 12 volt. Il dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e una facile identificazione dello stato grazie ai LED luminosi. Ideale per impianti elettrici che richiedono controllo visivo e sicurezza operativa, combina efficienza e praticità in un design compatto. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F 66 2 LED 12 II è un dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate e un'illuminazione efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo presenta un design moderno e funzionale, perfetto per vari ambienti. La tecnologia LED integrata offre un'illuminazione brillante e duratura, riducendo i consumi energetici e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Compatibile con diverse applicazioni, questo dispositivo è ideale per l'uso in contesti residenziali e commerciali. Grazie alla sua robustezza e al grado di protezione adeguato, è adatto anche per installazioni in ambienti più esigenti. La facilità di montaggio e la versatilità di utilizzo lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e performanti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

176 mm

lunghezza

255 mm

altezza/profondità

344 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1361 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Interruttore 3F 66 2 LED 12V design compatto LED integrati per impianti elettrici residenziali e commerciali