› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Interruttore 2P 16AX illuminabile bianco civile residenziale

Cod. Rexel VI20015.B
Cod. Produttore 20015.B
Cod. EAN 8007352316584

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Tasto: Sostituibile
  • Colore: Bianco
  • Potenza max: 200 W lampade
  • Serie: VI20015.B

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso realizzato in plastica di alta qualità, progettato per il controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici domestici. Dotato di un singolo tasto basculante, garantisce un funzionamento preciso e una facile installazione grazie al sistema di blocco in posizione. Il design compatto e il colore bianco lo rendono ideale per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente abitativo. Adatto per applicazioni con portata fino a 16 ampere e tensione di 250 volt, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,8 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Interruttore 2P 16AX illuminabile bianco civile residenziale
€ 21,03 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info