› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Interruttore 2P 16AX 2 moduli Silver illuminabile per lampade 200W max

Cod. Rexel VI14015.2.SL
Cod. Produttore 14015.2.SL
Cod. EAN 8007352320253

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 2P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Tasto: Sostituibile
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Potenza max lampade: 200 W
  • Serie: Silver

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Silver - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Argento

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

24 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

Interruttore 2P 16AX 2 moduli Silver illuminabile per lampade 200W max