Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT24THMEJ63
Cod. Produttore
24THMEJ63
Cod. EAN
5027590245883

Informazioni di prodotto

24THMEJ63 24KV 63A 2.5"DIN BROWN RESIN SEAL
Il prodotto EAT24THMEJ63 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 24 kV e una corrente di 63 A. Realizzato in un robusto materiale di colore marrone, questo interruttore è adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione conforme agli standard di sicurezza garantisce prestazioni affidabili e durature, rendendolo ideale per la protezione di circuiti elettrici e motori. Con un design compatto e una facile integrazione nel sistema elettrico esistente, l'EAT24THMEJ63 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. La sua versatilità e robustezza lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto EAT24THMEJ63 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 24 kV e una corrente di 63 A. Realizzato in un robusto materiale di colore marrone, questo interruttore è adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione conforme agli standard di sicurezza garantisce prestazioni affidabili e durature, rendendolo ideale per la protezione di circuiti elettrici e motori. Con un design compatto e una facile integrazione nel sistema elettrico esistente, l'EAT24THMEJ63 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. La sua versatilità e robustezza lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

63 A

tensione nominale

24 KILOVOLT

diametro

64 mm

caratteristica di intervento

Altro

lunghezza

510 mm

tecnica di installazione

Aria

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

50 kA

Con segnalatore d'urto

standard

DIN

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 50 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Interruttore 24 kV 63 A resina marrone 2.5" DIN per impianti industriali e commerciali