›

Interruttore 2 poli 45A 5 moduli grigio per installazione scatole rettangolari BS

Cod. Rexel VI19019
Cod. Produttore 19019
Cod. EAN 8007352599130

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 45 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Compatibilità: Scatole BS
  • Potenza max lampade: 200 W
  • Normativa: IEC 60669-1:2017
  • Serie: 5 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, grigio. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

22,5 mm

corrente nominale

45 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

82,5 mm

altezza dell'apparecchio

145,9 mm

profondità dell'apparecchio

32,2 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

5

Interruttore 2 poli 45A 5 moduli grigio per installazione scatole rettangolari BS