› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Interruttore 2 poli 16(3)A chiave unificata OFF bianco montaggio indipendente IP20

Cod. Rexel VI14083.S.CU
Cod. Produttore 14083.S.CU
Cod. EAN 8007352142794

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 16(3) A
  • Tensione: 250 V~
  • Protezione: IP20
  • Categoria sovratensione: III
  • Sezione conduttori: 1,5-4 mm²
  • Indice tracking: PTI250
  • Serie: Plana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF), bianco. Da installare con gli appropriati accessori della serie Plana. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm2 a 4 mm2, disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

30,5 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

codice RAL (simile)

9003

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

41,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Interruttore 2 poli 16(3)A chiave unificata OFF bianco montaggio indipendente IP20