›

Interruttore 1P 16AX antibatterico grigio illuminabile per uso domestico e professionale

Cod. Rexel VI19001.AB
Cod. Produttore 19001.AB
Cod. EAN 8007352651678

Informazioni principali

  • Poli: 1P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Potenza max: 200 W
  • Materiale: Antibatterico
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Illuminabile
  • Serie: VI19001.AB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,8 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Interruttore 1P 16AX antibatterico grigio illuminabile per uso domestico e professionale