Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19001.M
Cod. Produttore
19001.M
Cod. EAN
8007352594975

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore 1P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Potenza max lampade: 200 W
  • Tasto: Sostituibile
  • Norma: IEC 60669-1:2017
  • Serie: VI19001.M

Documentazione tecnica

Interruttore unipolare modulare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per il comando tramite bascula o tasto. Ideale per impianti elettrici domestici, offre un funzionamento affidabile con portata di 16 ampere e tensione di 250 volt. Il dispositivo si blocca saldamente in posizione garantendo sicurezza e stabilità nell’uso quotidiano. La sua struttura compatta a un modulo facilita l’installazione in scatole da incasso standard, assicurando un’integrazione estetica e funzionale negli ambienti residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Metal. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9007

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,8 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore 1P 16AX illuminabile Metal civile residenziale

€ 8,71 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info