›

Interruttore 1P 10AX illuminabile bianco uso civile

Cod. Rexel VI19000.B
Cod. Produttore 19000.B
Cod. EAN 8007352684768

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 1P
  • Corrente nominale: 10 AX
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Potenza max lampade: 100 W
  • Tasto: Sostituibile
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI19000.B

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare modulare da incasso con comando a bascula/tasto, progettato per impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, garantisce sicurezza e durabilità. Il dispositivo è dotato di un solo modulo da frutto con capacità di 10 AX, ideale per il controllo di circuiti elettrici singoli. Il fissaggio è previsto tramite blocco in posizione, assicurando una stabile installazione. Il design semplice e funzionale in colore bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Interruttore 1P 10AX illuminabile bianco uso civile