›

Interruttore 1P 10AX assiale illuminabile 2 moduli bianco per lampade con alimentatore integrato

Cod. Rexel VI19100.2.B
Cod. Produttore 19100.2.B
Cod. EAN 8007352685178

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 1P
  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Modulo: 2 moduli
  • Illuminabile: Sì, assiale
  • Colore: Bianco
  • Potenza max lampade: 100 W
  • Serie: VI19100.2.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

Interruttore 1P 10AX assiale illuminabile 2 moduli bianco per lampade con alimentatore integrato