Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
16 AX
codice RAL (simile)
9016
numero di bascule di azionamento
1
profondità dell'apparecchio
25 mm
corrente di dimensionamento
16 A
tensione nominale
250 V
tipo di circuito
interruttore unipolare
tipo di illuminazione
non fornito
esecuzione della superficie
opaco
tipo di montaggio
incassato
tipo di comando
bascula/tasto
colore
Bianco
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
materiale
plastica
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
illuminazione
no
tipo di collegamento
morsetto a vite
casella di testo/superficie di marcatura
resistenza agli urti
non disponibile
profondità di incasso
24.5 mm
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
44 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te